カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(292)
- Kawasaki(52)
- ファイコン(51)
- 三菱(41)
- ミツビシ(32)
- ハンマーキャスター(27)
- 千代田通商(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- クリエートメディック(13)
- YAGEO(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SK11(12)
- イスカル(11)
- トップ(11)
- Festo(10)
- 京セラ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「FR12」の検索結果
特価

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TFR)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63TFR)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDCB
SMC¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40TFR
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFR)
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TFR)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGPM25TFR)
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFR)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGPM40TFR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFR)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFR
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40FR
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)40機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100FR)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20FR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75FR)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50FR
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50FR)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-75FR)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)75リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30FR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-10FR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-50FR)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30FR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10FR)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から15日以内出荷使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
エアスライドテーブル MXS12-7
SMC¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75作動方式複動