カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(269)
- メカニカル部品(142)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(1,674)
- 三菱(552)
- MAZDA(マツダ)(216)
- ミツビシ(193)
- YAGEO(143)
- 富士インパルス(104)
- Kawasaki(94)
- ファーストレイト(54)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- トヨタ(29)
- 三菱電機(20)
- ニッサン(18)
- Festo(18)
- イスカル(17)
- ファイコン(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- 三菱ふそう(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「FR5」の検索結果

VV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4ねじの種類(F) G連数8シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横コネクタ取付方向(U) U側取付
VV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から37日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50MF)
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30CF)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS1
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数3爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
電動アクチュエータ LEY16A
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
L Series(LEY25C-30F)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-50F
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32DB
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25A
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪