カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,585)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(36)
- 大阪魂(2,246)
- BIGM(丸山製作所)(1,306)
- Festo(547)
- エスコ(430)
- RS PRO(343)
- MAZDA(マツダ)(294)
- HARWIN(172)
- KITO(キトー)(164)
- EATON(イートン)(161)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(157)
- Panasonic(パナソニック)(155)
- VISHAY(145)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- WURTH ELEKTRONIK(117)
- omron(オムロン)(115)
- サンドビック(115)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(112)
- ホンダ(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「M22」の検索結果
特価

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~)
SMC¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-22~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-22~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4
SMC¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個11日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
...