カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(944)
- ハリケーン(1)
- エスコ(81)
- Modes(18)
- TRUSCO(47)
- オザック精工(200)
- 椿本チエイン(123)
- KHK(小原歯車工業)(122)
- SKF(日本エスケイエフ)(120)
- IKO(日本トムソン)(101)
- RS PRO(100)
- 天領まな板(69)
- 潤工社(64)
- 岩田製作所(59)
- NSK(日本精工)(40)
- 三木プーリ(39)
- 八幡ねじ(39)
- イマオコーポレーション(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「M6 60mm」の検索結果
特価

デュアルロッドシリンダ CXS2M6
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
CJ Series(CJ2M6)
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-60D~)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGQM6
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-60D
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-60Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-60Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-60Z)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-60D
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-60Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-60DCM
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW6)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUW6
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵