カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(296)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
- ホンダ(14)
- 三菱電機(13)
- ミツビシ(8)
- ミヤコ自動車(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- HYPER(4)
- 彗星電子システム(4)
- Petronas(4)
- CKD(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- Seeed Studio(3)
- ブランドをもっと見る
「MB-4A」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ124
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ144
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SQ1A4
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL80-700-A54L
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80