カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 三菱ふそう(2,127)
- ホンダ(538)
- メディアカバーマーケット(409)
- BIGM(丸山製作所)(232)
- NAKANO(219)
- コガネイ(54)
- モートーン(44)
- onsemi(38)
- TAKEGAWA(武川)(29)
- エスコ(22)
- プロトティップ(22)
- ハンマーキャスター(18)
- RotopaX(ロトパックス)(17)
- 日研工作所(16)
- 日東工器(16)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- omron(オムロン)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「MC4」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から27日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から21日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から11日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から11日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から15日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
S Series(S07A2)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
S Series(S07A6S)
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40L
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736S
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数5接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
S Series(S0726S)
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から9日以内出荷電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブル使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気