カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- その他汎用管継手(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- セイコー(SEIKO)(18)
- ケイシーズ(3)
- 共立電子産業(3)
- 日本アンテナ(1)
- MATATAKITOYO(2)
- イスカル(2)
- MAG(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- メディアカバーマーケット(2,112)
- フエニックス・コンタクト(67)
- SPARKFUN(46)
- サンコー(三甲)(35)
- 椿本チエイン(34)
- Vivotek(33)
- CKD(25)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(22)
- 警子ちゃん(22)
- ZF[自動車用品](21)
- ブランドをもっと見る
「NTP」の検索結果

ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~特価1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から32日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無