カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 東洋技研(80)
- ホンダ(72)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- 日立産機システム(39)
- MAZDA(マツダ)(39)
- ダイヤトレンド(37)
- NAKANO(32)
- トヨタ(24)
- ニッサン(23)
- DAIKO(大光電機)(22)
- Lowepro(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- エスコ(20)
- 住友重機械工業(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- シンコール(20)
- レイ・アウト(17)
- ブランドをもっと見る
「P-37」の検索結果

エアドライヤ用バイパス配管セット
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-37Z
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)37ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-37Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)37ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-370Z
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-370Z
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-370Z
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-370Z)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-337Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)337ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-375Z)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)375ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-37AZ)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)37ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-370AZ)
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-370AZ)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-37Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)37ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-375
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)375軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-370Z
SMC¥73,980税込¥81,3781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-37Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)37ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-370Z
SMC¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-375Z
SMC¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)375ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-375Z
SMC¥63,980税込¥70,3781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)375ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-375AZ
SMC¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)375ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-37Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)37ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受