カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(659)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
  • カクダイ(19)
  • バクマ工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KVK(2)
  • AWJ(229)
  • エスコ(103)
  • アカギ(83)
  • ミヤコ(46)
  • 昭和コーポレーション(33)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 桑名金属工業(22)
  • 未来工業(22)
  • リケン(21)
  • HotaluX(ホタルクス)(19)
  • TRUSCO(18)
  • 日本理化学器械(NRK)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P管」の検索結果

関連キーワード
668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(VY1A0~) SMCその他(VY1A0~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
管接続口径1(P)2(A)3(R):(M5)M5
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
その他(VY110~) SMCその他(VY110~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能。 コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
AS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS1000) SMCAS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS1000)SMC
899税込989
1個
欠品中
制御方式(0) メータアウトロックナット(J) ロックナット丸形
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMCJJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形SMC
3,698税込4,068
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ SMC電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズSMC
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
その他(VY1B0~) SMCその他(VY1B0~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Z Series(ZHP63BM) SMCZ Series(ZHP63BM)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
IRV - 真空レギュレータ SMCIRV - 真空レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
オーダーメイド仕様標準
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120) SMCVK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
その他(VY120~) SMCその他(VY120~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールド部品 SY30M-3 SMCマニホールド部品 SY30M-3SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
その他(VVEX~) SMCその他(VVEX~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMCエジェクタ付パッド ZHPシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B00) SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B00)SMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
パイロット方式(0) 内部パイロット形管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
関連キーワード
...