カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- EBM PAPST(10)
- ELPA(1)
- EXCEL(エクセル)(2)
- Intel(インテル)(2)
- KSフィルター(2)
- SRIC(スリック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オリンパス(1)
- カナテクス(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- ハイカット(1)
- ボウエキ(BOUEKI)(3)
- ミスターマイスター(2)
- 三和製作所(三和バイト)(8)
- 倉茂電工(2)
- 日東工業(3)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「P20 33-3」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から14日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から15日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷から15日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKL
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から30日以内出荷・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。 プレート厚み最大33%UP剛性向上。・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個26日以内出荷ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]。容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。プレート厚み最大33%UP剛性向上。ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)