カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- New-Era(ニューエラー)(311)
- NTN(エヌティーエヌ)(40)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- 旭精工(25)
- 東洋技研(21)
- ERECTA(エレクター)(14)
- アカギ(14)
- 生興(12)
- TRUSCO(11)
- NOK(11)
- ホンダ(11)
- イスカル(10)
- ニッサン(10)
- グンゼ(9)
- 日東工業(8)
- 三菱電機(8)
- エスコ(7)
- スズキ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「P205」の検索結果
特価

真空パッド ZP2-0
SMC¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y7-51P2)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数5ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P2)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P2)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P2)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から21日以内出荷
S Series(SS5Y5-10P2)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド
SMC¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷規格【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-205DCMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)205磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵