カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • スバル(50)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](22)
  • シグマ光機(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • 伊東電機(10)
  • uni(三菱鉛筆)(9)
  • Sensata / Crydom(7)
  • サンドビック(5)
  • バクマ工業(5)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • サカエ(4)
  • イトーキ(4)
  • OWON(4)
  • 三菱電機(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • IKEDA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PM-150」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150A) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-150A)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
MG Series(MGPM63TN) SMCMG Series(MGPM63TN)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPA32) SMCMG Series(MGPA32)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-150Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-150DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-150DC)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-150BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-150BZ)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-150) SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-150)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDA2F40-1) SMCCD Series(CDA2F40-1)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150ASMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL63) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL63)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF63) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF63)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-150 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-150SMC
75,980税込83,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3UZ40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3UZ40)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF100) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF100)SMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形 SMCMBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダカテゴリ