カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ミツビシ(82)
  • BMW(13)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ホンダ(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • エスコ(5)
  • ノーリツ(4)
  • 富士電機(3)
  • Igus(イグス)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • プロステップ(3)
  • キタジマ(2)
  • Kawasaki(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R744」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMCパイロット・ポペットタイプ VP744SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R) SMCVP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP744~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP744~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
25A Series(25A-VP) SMC25A Series(25A-VP)SMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
VP544/744-X538 - デュアル残圧排気弁 SMCVP544/744-X538 - デュアル残圧排気弁SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁 SMCVP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC
869,800税込956,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプSMC
989,800税込1,088,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
5,398,000税込5,937,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZCSMC
6,398,000税込7,037,800
1個
21日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒を採用・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)最大26