カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
  • メカニカル部品(125)
  • 機構部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • スズキ(61)
  • ハンマーキャスター(44)
  • ENDO(遠藤照明)(39)
  • エスコ(28)
  • New-Era(ニューエラー)(25)
  • 住友重機械工業(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • ノーブランド(18)
  • ニッサン(18)
  • Optibelt(17)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13)
  • ParkerTAIYO(13)
  • C’ultiva(カルティバ)(13)
  • ホンダ(11)
  • イトーキ(11)
  • ROHM(11)
  • CKD(9)
  • TRUSCO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RB-5」の検索結果

415件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY520 SMC

    SY520

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RB)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY510 SMC

    SY510

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY530 SMC

    SY530

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • SY310 SMC

    SY310

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY320 SMC

    SY320

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RB

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    作動方式複動片ロッド
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101RB

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100RB

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY5A0 SMC

    SY5A0

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RB) SMC

    SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RB)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC

    SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5201RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5201RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101RB)

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5400RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5400RB)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RB)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201RB

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RB)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5401RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5401RB)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RB)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RB) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RB)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RB

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB)

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~)

    SMC
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • L Series(LECPAN) SMC

    L Series(LECPAN)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
  • コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN SMC

    コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECPAN

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
  • L Series(LECPAN1) SMC

    L Series(LECPAN1)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
  • 電動アクチュエータ LEY32R SMC

    電動アクチュエータ LEY32R

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじ
psb-5特集