カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 井上金庫販売(14)
  • イハラサイエンス(1)
  • SK11(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(29)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(23)
  • TOPLAND(19)
  • CDC(16)
  • 宇佐美工業(15)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(14)
  • タイゴン(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • ドリームスター(8)
  • アズワン(4)
  • ナイキ(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • ホンダ(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SFD」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ SMCクリーンエアフィルタ SFDシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
サイズ100L/min(ANR)
SFD - クリーンエアフィルタ/金属ケースタイプ(SFD101) SMCSFD - クリーンエアフィルタ/金属ケースタイプ(SFD101)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
管接続口径(F02) G 1/4材質(ケース)(1) アルミ
SFD-BR200 - ブラケット SMCSFD-BR200 - ブラケットSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
型式SFD-BR200
SFD - クリーンエアフィルタ/IN・OUT異口径タイプ(SFD200) SMCSFD - クリーンエアフィルタ/IN・OUT異口径タイプ(SFD200)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様IN側:(C08) クリーンワンタッチ o8、OUT側:(C10) クリーンワンタッチ o10
S Series(SFD100) SMCS Series(SFD100)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ SMCクリーンエアフィルタ SFDシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
サイズ500L/min(ANR)
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ SMCクリーンエアフィルタ SFDシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
449税込494
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンエアフィルタ SMCクリーンエアフィルタSMC(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から37日以内出荷
クリーンエアフィルタ用エレメントセット SMCクリーンエアフィルタ用エレメントセットSMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
付属品Oリング×3
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
S Series(SS5Z3) SMCS Series(SS5Z3)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
HF2B-SFDA Series 除菌フィルタ 中空糸エレメント SMCHF2B-SFDA Series 除菌フィルタ 中空糸エレメントSMC
29,980税込32,978
1個
欠品中
接続口径1/4最大流量(L/min)サイズ:500ねじの種類Rc使用温度(℃)5~45材質(ケース)ステンレス耐圧(MPa)1.5使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)使用圧力範囲‐100kPa~1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)エレメント:0.5
S Series(SF4-FD) SMCS Series(SF4-FD)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDA) SMCS Series(SF4-FDA)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDO) SMCS Series(SF4-FDO)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDZC) SMCS Series(SF4-FDZC)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDZA) SMCS Series(SF4-FDZA)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDOA) SMCS Series(SF4-FDOA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDOZB) SMCS Series(SF4-FDOZB)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDZ) SMCS Series(SF4-FDZ)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDC) SMCS Series(SF4-FDC)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDB) SMCS Series(SF4-FDB)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDZB) SMCS Series(SF4-FDZB)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDOC) SMCS Series(SF4-FDOC)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDOB) SMCS Series(SF4-FDOB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDOZ) SMCS Series(SF4-FDOZ)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDOZC) SMCS Series(SF4-FDOZC)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FDOZA) SMCS Series(SF4-FDOZA)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMCモジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から27日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタSMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMCモジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター脱臭フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1(捕集効率99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタSMC
58,980税込64,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタSMC
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタSMC
78,980税込86,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応