カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日本精器(2)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMC AN203-02」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMCエジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~)SMC(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ZK2A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールド SMCZK2A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールドSMC
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
連数6排気方式個別排気配線方式供給弁・破壊弁配線方法:個別配線ポート径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応マニホールド組立マニホールドエンドプレートAss'y適合システムエジェクタシステム
ZK2A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールド SMCZK2A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールドSMC
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
仕様エジェクタシステム連数1連排気方式複合排気ポート径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応マニホールド組立マニホールドエンドプレート
ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド SMCZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールドSMC
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
規格【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)RoHS指令(10物質対応)対応
ZK2A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールド SMCZK2A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールドSMC
6,798税込7,478
1個
25日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応省エネエジェクタ、真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減
連数5連排気方式個別排気配線方式供給弁・破壊弁:個別配線RoHS指令(10物質対応)対応ポートΦ8(共通PV)マニホールド組立マニホールドエンドプレートAss'y適合システムエジェクタシステム