カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMC SY5120-2G-01」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120SMC
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
SY512 SMCSY512SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
51-SY5120 SMC51-SY5120SMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
SY512 SMCSY512SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LZ)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SYJ5143) SMCS Series(SYJ5143)SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6G) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6G)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4G) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4G)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LZ)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式