カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMC VM2」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220 SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ポート
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
    ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7使用流体空気および不活性ガス
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220U SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220U

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ポート
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230U SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230U

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3ポート
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230 SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3ポート
  • ブラケットアッセンブリ SMC

    ブラケットアッセンブリ

    SMC
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    セット内容六角穴付ボルト(M5×35)2本、六角ナット(M5)2本
  • V Series(VM220) SMC

    V Series(VM220)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6使用流体空気および不活性ガス
  • メカニカルバルブ用アクチュエータ SMC

    メカニカルバルブ用アクチュエータ

    SMC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • VM100A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100A - 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    ポート数3ポート
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
    ポート数3ポート
  • VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • VM100-A Series 2ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2ポートメカニカルバルブ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    8日以内出荷
    小形でマイクロスイッチ相当。配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形。 横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・。専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
    接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    仕様●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
  • VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
  • VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)-100kPa~1アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM130 SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM130

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3ポート
  • VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
  • VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
    接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
  • VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
    接続口径R1/4ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
smc 逆止弁特集