カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- PISCO(ピスコ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「SMC ZH10B」の検索結果
特価

ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
Z Series(ZH13)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意ノズル径(Φmm)1.3
Z Series(ZH20DSA)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
バキュームフロー ZHV Series
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷から13日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.7
ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DSA
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.0
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-10ZH
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZH
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-10ZH
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-10ZH
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-10ZH)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZH)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZH)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ20B-10ZH)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ZH-B-A_INCH - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
直線形真空エジェクタ (ZU0~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48使用流体空気
エアスライドテーブル MXQ6A
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZH3)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付