カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(22)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • PSMG(14)
  • TChic(8)
  • イトーキ(18)
  • コガネイ(11)
  • スーパーツール(18)
  • タンガロイ(44)
  • ノガ(7)
  • ホンダ(248)
  • ホームテイスト(8)
  • レイ・アウト(44)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 協和精工(12)
  • 宇佐美工業(21)
  • 常磐精工(18)
  • 日本ケミコン(50)
  • 東日興産(TN)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMG」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC

    小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
    形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    18日以内出荷
    ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力(MPa)0.2~1作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2個ポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチあり
  • High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    18日以内出荷
    新技術により耐久性4倍向上。メンテナンス回数の削減。既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
    ストローク(mm)75使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内臓)
  • High Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4A SMC

    High Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4A

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    ●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
    ストローク(mm)50スイッチオートスイッチあり使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
  • High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    20日以内出荷
    仕様オートスイッチありストローク(mm)75使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5X0.8オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
  • High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    20日以内出荷
    ストローク(mm)40クッションラバー使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    20日以内出荷
    粉塵環境下で耐久性最大6倍。粉体粒径20~100μmに対応。セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
    ストローク(mm)75種類すべり軸受スイッチオートスイッチなし(磁石内蔵)使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5X0.8オーダーメイド仕様(片側耐粉塵仕様付)【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)