カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,244)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(26)
- 富士電機(22)
- メディアカバーマーケット(18)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- 日野自動車(8)
- PITWORK(日産)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ニッサン(7)
- SIEMENS(6)
- アズワン(5)
- トヨタ(5)
- RG(レーシングギア)(5)
- ロイヤル化成(5)
- ニッセイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イトーキ(4)
- リタール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(216)
「SZ02」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SZ2D
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2A
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2KC
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2T
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2電気オプション(2T) ランプ付 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD296SZ2C
SMC¥54,980税込¥60,4781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体高温油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD295SZ2N
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体高温水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2LZ
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2D
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD290SZ2M
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G2SZ2C
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体水用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2G0SZ2G
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体空気用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から12日以内出荷用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷から10日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2330SZ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体蒸気
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230SZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体蒸気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344S~)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114SZ
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3ねじの種類(-) Rc弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(Z) 禁油仕様モデル31
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷から14日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324SZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344SZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334S~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10SZ-~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10SZ-~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20SZ-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.13~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10SZ-~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-10SZ-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.13~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-10SZ-~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10SZ-~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
CD Series(CDJ2F16-20SZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)20ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
...