カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • AbuGarcia(アブガルシア)(32)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • CKD(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • KITACO(8)
  • ParkerTAIYO(9)
  • RS PRO(9)
  • SAMSUNG(サムスン)(6)
  • SPARKFUN(6)
  • TRUSCO(8)
  • VISHAY(13)
  • オリエンタルモーター(11)
  • ダイヤトレンド(13)
  • ノーブランド(6)
  • ベビーフェイス(42)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 光(14)
  • 椿本チエイン(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UP50」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ(mm)16
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ(mm)8モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8L SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8L

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    ボディオプション(-) 基本形サイズ(mm)8モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ(mm)25
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8D

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    ・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    ボディオプション(-) 基本形サイズ(mm)8モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    21日以内出荷
    圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMC

    エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600

    SMC
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    25日以内出荷
    4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
    シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応