カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- コガネイ(1,583)
- MAZDA(マツダ)(267)
- ハンマーキャスター(112)
- エスコ(100)
- ニッサン(96)
- ミツビシ(75)
- 三木プーリ(73)
- ユーエイキャスター(67)
- アカギ(67)
- 三菱電機(64)
- 旭精工(51)
- 日東工業(51)
- ホンダ(51)
- ユニ・チャーム(49)
- omron(オムロン)(48)
- スバル(44)
- TRUSCO(38)
- VISHAY(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「a-102」の検索結果

コンパクトマノメータ (PPA~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から61日以内出荷約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
プロセスバルブ (VNA10~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から60日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA1
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ1
クーラントバルブ (SGCA~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA102A
SMC¥7,298税込¥8,0281個20日以内出荷ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(10A) 3/8作動方式パイロット式ねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付弁形式(2) N.O.
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-200Z)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA102A)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.
マニホールド ZZA10
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
クーラントバルブ (SGC42~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-102DCMZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ストローク(mm)102ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-102DCZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)102ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ (SGC32~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CDJ2RKA10
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ CJ2RA10
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式単動引込みチューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RA10
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10