カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(170)
  • 西邦工業(90)
  • エスコ(67)
  • イチネンTASCO(50)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • アカギ(42)
  • ミツビシ(42)
  • omron(オムロン)(38)
  • スバル(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ホンダ(27)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • 三菱電機(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • 旭精工(17)
  • ノーブランド(16)
  • テンパール工業(14)
  • マキタ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-122」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA122A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA122ASMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類(G) G (ISO1179-1)シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープン
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122A) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122A)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープン
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアスライドテーブル MXQA SMCエアスライドテーブル MXQASMC
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
J Series(JCQA12) SMCJ Series(JCQA12)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
エアスライドテーブル (MXQ-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ-~)SMC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
J Series(JCDQA12) SMCJ Series(JCDQA12)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
その他(X~) SMCその他(X~)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS-~) SMCエアスライドテーブル(MXS-~)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA1~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CQ Series(CQ2A12) SMCCQ Series(CQ2A12)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ロッドレスシリンダ用部品 MY16 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY16SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
その他(MY40-16~) SMCその他(MY40-16~)SMC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPA1 SMCガイド付薄形シリンダ MGPA1SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
20 Series(20-CDQ2A) SMC20 Series(20-CDQ2A)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA1SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MG Series(MGPA12) SMCMG Series(MGPA12)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA12 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA12SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)SMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-20DZ-~)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DCZ~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DZ~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド