カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • ミツビシ(46)
  • アズワン(40)
  • 山金工業(26)
  • エスコ(23)
  • コガネイ(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • 三菱ふそう(14)
  • SAFETY TOOLS(13)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(11)
  • サカエ(8)
  • ホンダ(8)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 京セラ(7)
  • プラス[家具](7)
  • HAKKO(白光)(6)
  • 大塔テック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-157」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線システム SMC無線システムSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC通信用ケーブル/コネクタ PCA-1シリーズSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
VVQ1000-8 SMCVVQ1000-8SMC
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コネクタ付リード線アッセンブリ SMCコネクタ付リード線アッセンブリSMC
889税込978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(MY40-16~) SMCその他(MY40-16~)SMC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
その他(MY100-16~) SMCその他(MY100-16~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(1) 下
その他(MY20-16~) SMCその他(MY20-16~)SMC
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-16~)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
その他(MY16-16~) SMCその他(MY16-16~)SMC
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
その他(MY10-16~) SMCその他(MY10-16~)SMC
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
ARM Series(ARM11BA1) SMCARM Series(ARM11BA1)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A63-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A63-~)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-157DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-157DCMZSMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)157ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-157DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-157DCZSMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)157ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-157DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-157DCZSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)157ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-157DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-157DCZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)157磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-157DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-157DCZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)157磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CQ Series(CQ2A50) SMCCQ Series(CQ2A50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CQ Series(CQ2A32) SMCCQ Series(CQ2A32)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32