カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(143)
  • タイテックス(124)
  • MAZDA(マツダ)(104)
  • ホンダ(56)
  • ミツビシ(43)
  • ワルター(28)
  • YIJIA(25)
  • テンパール工業(20)
  • スバル(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • トヨタ(15)
  • オンダ製作所(11)
  • ニッサン(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • ピーシーエー(10)
  • イスカル(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • LEDIL(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-162」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
デジタル着座スイッチ用シール付プラグ SMCデジタル着座スイッチ用シール付プラグSMC
429税込472
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル MXQA SMCエアスライドテーブル MXQASMC
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
J Series(JCQA16) SMCJ Series(JCQA16)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
エアスライドテーブル (MXQ-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ-~)SMC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
J Series(JCDQA16) SMCJ Series(JCDQA16)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS-~) SMCエアスライドテーブル(MXS-~)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
CQ Series(CQ2A16) SMCCQ Series(CQ2A16)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA1~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CJ Series(CJ2RA16) SMCCJ Series(CJ2RA16)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
L型オペレートバルブナットアッセンブリ SMCL型オペレートバルブナットアッセンブリSMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から90日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-Zシリーズ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2R-ZシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2RKA16) SMCCJ Series(CJ2RKA16)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-2~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
クーラントバルブ (SGCA~) SMCクーラントバルブ (SGCA~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA1SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ガイド付薄形シリンダ(MGPA16-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA16-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
その他(MY40-16~) SMCその他(MY40-16~)SMC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A16 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A16SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DMZ-~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A16) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A16)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA16 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA16SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2RKA16) SMCCD Series(CDJ2RKA16)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA16 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA16SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPA16) SMCMG Series(MGPA16)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
20-CDQ2A1 SMC20-CDQ2A1SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷