カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(136)
- 明工社(30)
- MAZDA(マツダ)(13)
- サンワサプライ(9)
- エスコ(8)
- TRUSCO(6)
- ダイニチ工業(5)
- 水本機械製作所(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- KSフィルター(4)
- ATEN(4)
- StarTech.com(4)
- アズワン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アメリカン電機(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
「a-19-2-2」の検索結果

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-19DZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)19タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-19DMZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷ストローク(mm)19タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-19DMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)19タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A32-19
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-19DCMZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷ストローク(mm)19タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-19DMZ-A90L
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)19タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-193DCMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ストローク(mm)193作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc