カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • 三木プーリ(47)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • AMPHENOL(30)
  • ミツビシ(26)
  • CKD(18)
  • コンドーテック(17)
  • ヤンマー(16)
  • フジタ[室名札・標識](13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • VAN DAMME(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • エスコ(7)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • VISHAY(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • アカギ(5)
  • LITTELFUSE(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-219」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
VZM500 Series 5ポートメカニカルバルブ SMCVZM500 Series 5ポートメカニカルバルブSMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
接続口径Rc1/8アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション標準RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ 赤色オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ SMCVM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
接続口径NPT1/8ポート数3アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気周囲温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ赤色オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
仕様●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ SMCVM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕様手動操作接続口径Rc1/8質量(g)168ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力‐100kPa~1.0MPa部品番号アクチュエータ:VM-30AY使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(NC)⇔2(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.2、Cv 0.29、2(NO)⇔3(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.15、Cv 0.29アクチュエータ追記号オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
付属品(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1)SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(1) 下
ARM Series(ARM11BA1) SMCARM Series(ARM11BA1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(2) 上取付方式(A) ダイレクト取付
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-21 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-21SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭管接続口径2024-01-04ボディオプション内部バイロットRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ SMCVZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプSMC
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8押しボタン:赤質量(g)199ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
MG Series(MGGMF25) SMCMG Series(MGGMF25)SMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-21~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-21~)SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMCVFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
接続口径G1/4アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット方式RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ赤色オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-219JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-219JZSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)219クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
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
"a-219" SMC 【通販モノタロウ】