カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(20)
- RotopaX(ロトパックス)(18)
- 河村電器産業(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 三菱電機(5)
- マンヨーツール(3)
- BOURNS(3)
- MSTコーポレーション(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 日研工作所(2)
- 東空販売(2)
- 三菱(2)
- 青木精密工業(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケルヒャー(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-254-2」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズA2
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA25)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-4~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個17日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-425AZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)425形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1LA
SMC¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-420Z
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-425AZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)425形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド
SMC¥15,980税込¥17,5781個23日以内出荷ダイレクトマウントシリンダCM2Rシリーズは、角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダです。省スペースを実現。ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小します。取付精度・強度の向上。インローを設けて取付精度の向上をはかり、また直接取付ですから強度も増大します。2種類の取付形式。前面取付形と底面取付形の2種類の取付形式があり、用途に合わせて選択できます。仕様【デュアルストロークマーク】なしストローク(mm)420取付支持形式底面取付形形式空気圧タイプクッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド機能【許容運動エネルギー】0.78(有効クッション長さ11.0mm)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5MPa最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端形状おねじロッド先端金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-42Z
SMC¥6,398税込¥7,0381個30日以内出荷ストローク(mm)42クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-42Z)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個30日以内出荷ストローク(mm)42クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-254DCMZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷ストローク(mm)254ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
直動形2ポートソレノイドバルブ VX254
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-254Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷ストローク(mm)254クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-254JZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)254クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc