カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(97)
- ミツビシ(35)
- エスコ(30)
- アイコ(19)
- スバル(19)
- 新ダイワ(18)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 三菱電機(14)
- ALCANhands(10)
- ニッサン(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- 馬印(7)
- StarTech.com(7)
- ケナメタル(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- 生興(6)
- コクヨ(5)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a-312」の検索結果

5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
プロセスバルブ (VNA3~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA3ポート数2管接続口径(20A) 3/4
SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3120)
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ねじの種類(-) Rcブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312A)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷型式VNA3材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312B
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312B)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷型式VNA3ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4ねじの種類(-) Rc使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA31
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ3
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312C)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷型式VNA3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(Q) CE対応品
直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31
SMC¥4,998税込¥5,4981個30日以内出荷・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。 ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.) ・分解・組付は短時間でOK。 ・高粘度(500mm2/s)制御可能 ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32ポート数3
PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3120)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ねじの種類(F)G駆動方式(0)自動運転材質(ダイヤフラム)(2)NBR材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312A)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
クーラントバルブ VNC31
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB312~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-312H)
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)312作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径3/4作動方式パイロット式