カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • ミツビシ(24)
  • CONTEC(コンテック)(20)
  • MOXA(20)
  • RS PRO(17)
  • omron(オムロン)(15)
  • ホンダ(11)
  • カワグレ(11)
  • 岡崎精工(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • UK(三宝)(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • 伊東電機(7)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • 東芝キヤリア(6)
  • マキタ(5)
  • 三菱電機(5)
  • ダイヤトレンド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-485」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
729税込802
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
869税込956
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY80 SMCMY80SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-485L) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-485L)SMC
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)485作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
ペルチェ式サーモコン HEC01 SMCペルチェ式サーモコン HEC01SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷
・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
冷却能力(W)1200ねじの種類Rc電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子
ペルチェ式サーモコン HEC00 SMCペルチェ式サーモコン HEC00SMC
549,800税込604,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類Rc電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-4SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-4SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CD Series(CDA2F63-1) SMCCD Series(CDA2F63-1)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L32SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG80SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L50-4) SMCCD Series(CDA2L50-4)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F32)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L32)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-4SMC
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CD Series(CDBA2F40) SMCCD Series(CDBA2F40)SMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
H Series(HEC006) SMCH Series(HEC006)SMC
779,800税込857,780
1個
7日以内出荷
冷却能力(W)600ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子
HEC-A - ペルチェ式/循環液温調装置 サーモコン(空冷)(HEC002) SMCHEC-A - ペルチェ式/循環液温調装置 サーモコン(空冷)(HEC002)SMC
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
冷却能力(W)230ねじの種類Rc電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子通信機能(A) RS-485
HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 600W,1200W(HEC012) SMCHEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 600W,1200W(HEC012)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
冷却能力(W)1200ねじの種類Rc電源単相AC200~220V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子通信機能(A) RS-485
HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 140W,320W(HEC003) SMCHEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 140W,320W(HEC003)SMC
589,800税込648,780
1個
7日以内出荷
冷却能力(W)320ねじの種類Rc電源単相AC200~220V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-485Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-485ZSMC
9,798税込10,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)485形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40)SMC
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ペルチェ式 サーモコン HECシリーズ SMCペルチェ式 サーモコン HECシリーズSMC
589,800税込648,780
1個
8日以内出荷
電源単相AC200~220V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-48~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-48~)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL2~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL2~)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-48~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-48~)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
サインシリンダ RECF3 SMCサインシリンダ RECF3SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動