カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,573)
- メカニカル部品(176)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- MAZDA(マツダ)(2,242)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- Panasonic(パナソニック)(335)
- RS PRO(408)
- TRUSCO(104)
- エスコ(445)
- スズキ(85)
- スバル(137)
- トヨタ(605)
- ニッサン(1,217)
- ノーブランド(89)
- ハンマーキャスター(162)
- ホンダ(1,952)
- ミツビシ(433)
- ユーエイキャスター(89)
- 入間川ゴム(83)
- 黒田精工(205)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「a-70」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
薄形シリンダ CDQ2A32-70
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-70
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ
SMC¥479,800~税込¥527,780~1個翌々日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から15日以内出荷流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
パイロット弁アッセンブリ
SMC¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から9日以内出荷仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法プラグインCE-対応品CE対応品
プロセスバルブ (VNA7~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2
パイロット弁アッセンブリ
SMC¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷から9日以内出荷仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法プラグインCE-対応品CE対応品
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYA)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形モータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEJS40NXA)
SMC¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷サイズ40タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(A)16モータ種類(NX) 取付形状X
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)
SMC¥929税込¥1,0221個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZA)
SMC¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から8日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)63モータ種類(NZ) 取付形状Z
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NYA)
SMC¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)40モータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NYA)
SMC¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)63モータ種類(NY) 取付形状Y
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NZA)
SMC¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)40モータ種類(NZ) 取付形状Z
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS32NZA)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形モータ種類(NZ) 取付形状Z
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZA)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
薄形シリンダ CDQ2A80-70
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A63-70
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LEFS25RNZA)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25LNZA)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...