カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- エスコ(99)
- リヒトラブ(40)
- マキタ(31)
- イチネンTASCO(18)
- INAX(LIXIL)(12)
- DHA Corporation(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- テンパール工業(5)
- スズキ(4)
- TRUSCO(4)
- バンドー化学(4)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- アズマ工業(3)
- 日東工器(3)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-73」の検索結果
特価

5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
ものさしくん (CE1L12-50~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から16日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
ものさしくん (CE1B20-75~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40)
SMC¥359税込¥3951個当日出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハンドレバーバルブ VHL Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応