カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(24)
- トヨタ(7)
- ホンダ(3)
- BOURNS(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- 伊藤園(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- セキスイ(1)
- タンガロイ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- マキタ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- スバル(1)
- マル信無線電機(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ラムマウント(1)
- ブランドをもっと見る
「a-730-4」の検索結果
特価

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-730)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)730作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-730A-C73~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)730作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN200
SMC¥229,800税込¥252,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN160
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-730Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)730
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-730JZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)730クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-730Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)730クッション(-) エアクッションリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-730Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)730クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF80-7~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド