カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67,288)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,172)
  • メカニカル部品(236)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(214)
  • MAZDA(マツダ)(24,120)
  • ニッサン(10,361)
  • ホンダ(8,718)
  • トヨタ(4,555)
  • Panasonic(パナソニック)(4,175)
  • ミツビシ(4,007)
  • コガネイ(2,857)
  • DUCATI(2,609)
  • 三菱ふそう(2,505)
  • 大阪魂(2,402)
  • エスコ(2,143)
  • 三木プーリ(1,822)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,694)
  • BIGM(丸山製作所)(1,693)
  • 常磐精工(1,266)
  • 伊東電機(1,139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,103)
  • RS PRO(1,046)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,130)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68,711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
10,398税込11,438
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZB2) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZB2)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
AC Series(AC20A) SMCAC Series(AC20A)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ12-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30A~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
25A Series(25A-MXQ12) SMC25A Series(25A-MXQ12)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
その他(VY1A0~) SMCその他(VY1A0~)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
管接続口径1(P)2(A)3(R):(M5)M5
I Series(IRV20A) SMCI Series(IRV20A)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
エアスライドテーブル (MXQ8-20A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-20A~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-10A~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-10A~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZH)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
SY5A2 SMCSY5A2SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
エアスライドテーブル(MXS8-20A~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-20A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ12-75A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-75A~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75
幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL-A~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
エアスライドテーブル MXQ6A SMCエアスライドテーブル MXQ6ASMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS8-50A~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-50A~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS12-50A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-50A~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
エアスライドテーブル (MXQ16-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30A~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS12-30A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
エアスライドテーブル(MXS12-10A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-10A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ8-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-40A~)SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
エアスライドテーブル(MXS12-20A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-20A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
エアスライドテーブル(MXS12-75A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-75A~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)75
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
エアスライドテーブル(MXS16-30A~) SMCエアスライドテーブル(MXS16-30A~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
...