カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ユニ・チャーム(11)
- コガネイ(10)
- Nestle(ネスレ)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- 大栄テクノ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カブト工業(1)
- サンワサプライ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「a040-4e1」の検索結果

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2G1)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数3定格電圧(V)(2) AC200圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201R
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から21日以内出荷
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷から21日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100AZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1200
SMC¥219,800税込¥241,7801個19日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1200
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個20日以内出荷・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1500H
SMC¥249,800税込¥274,7801個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1500