カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,763)
- 油圧機器・油圧ホース(503)
- メカニカル部品(290)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(83)
- MAZDA(マツダ)(1,825)
- ニッサン(1,266)
- ホンダ(1,025)
- スバル(1,013)
- コガネイ(925)
- RS PRO(901)
- Panasonic(パナソニック)(759)
- トヨタ(673)
- BIGM(丸山製作所)(632)
- KITZ(キッツ)(563)
- エスコ(444)
- Lumberg Automation(292)
- 東洋バルヴ(277)
- SAMTEC(261)
- ベン(253)
- 岩崎製作所(251)
- 桑名金属工業(232)
- リケン(226)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(635)
価格
価格で絞り込む
「a040」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~)
SMC¥409税込¥4501個当日出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DZ-~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-50DMZ-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
...