カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(1,269)
- BIGM(丸山製作所)(325)
- エスコ(63)
- サンワサプライ(63)
- エレコム(57)
- ミツビシ(54)
- 明工社(38)
- アメリカン電機(24)
- サンワダイレクト(24)
- 椿本チエイン(23)
- ニッサン(19)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ホンダ(16)
- 旭精工(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- CKD(12)
- ブランドをもっと見る
「a1-19」の検索結果

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥339税込¥3731個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
Z Series(ZR1)
SMC¥249~税込¥274~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ガスケット
SMC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5
マニホールドブロックアッセンブリ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(A) 1連用ねじの種類(-) Rcポートねじの種類Rc
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-19Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)19クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-19Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)19クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし