カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(83)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- ホンダ(59)
- MAZDA(マツダ)(45)
- ミツビシ(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ファミリー・ライフ(10)
- BOURNS(9)
- EBM(江部松商事)(8)
- 三菱電機(7)
- ALCANhands(7)
- スバル(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- ニッサン(5)
- BULGIN(5)
- KYOCERA AVX(5)
- アカギ(4)
- キャンブロ(4)
- ブランドをもっと見る
「a334」の検索結果

5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3340)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類(F) G使用流体空気
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)ポートの向き(-) 上向き
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-1670Z
SMC¥72,980税込¥80,2781個30日以内出荷ストローク(mm)1670作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-334
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)334クッション(N) ラバークッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(W) 両側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-334Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)334クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc