カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(15)
- MAZDA(マツダ)(880)
- ホンダ(564)
- BIGM(丸山製作所)(447)
- ミツビシ(289)
- スズキ(243)
- エスコ(164)
- スバル(159)
- ニッサン(158)
- 旭精工(108)
- X.A.M(108)
- トヨタ(97)
- カワグレ(94)
- カワムラサイクル(87)
- FYH(日本ピローブロック)(73)
- イチネンTASCO(70)
- 旭計器工業(69)
- 三菱電機(51)
- 日本継手(旧:JFE継手)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「a38」の検索結果

CD Series(CDQ2A50-38DCMZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2A40-38DCMZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上排気機構リリーフタイプ
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-38DZ
SMC¥9,398税込¥10,3381個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-38DZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-38DZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-38DZ)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-38DMZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥849税込¥9341個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から18日以内出荷・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)
SMC¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズA2
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)