カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(12)
- 長野計器(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- タンガロイ(5)
- MICROCHIP(5)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Vesrah(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- KSフィルター(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ニクニ(3)
- onsemi(3)
- コガネイ(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a3f15」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2A32F-15
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211A)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-15Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-~DMZ~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-15DZ-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUB
SMC¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ CDVJ3F
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CVJ3
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1F125
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F1~)
SMC¥73,980税込¥81,3781個15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15L
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212A)
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214CS)
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214B)
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(B) FKMシール
CD Series(CDM2F32-60+15Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)15
CD Series(CDM2F32-30+15Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)15
CD Series(CDM2F32-50+15Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)15