カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
- SMC
- omron(オムロン)(72)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ニッサン(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ミヤコ自動車(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- Vesrah(2)
- SIEMENS(2)
- Mag-Lite(2)
- Modes(2)
- ダイキン工業(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「a3sj」の検索結果

SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6TN)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷仕様コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:(J) スイッチ付、検出用(PS)ポート:(P) プラグ付(M-5P)定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様(-) プラスコモンマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形ニードル操作方式(-) 手操作形
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KT)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60K)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥5,198~税込¥5,718~特価1個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥5,598~税込¥6,158~特価1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン