カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NTB(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- コクヨ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ノーブランド(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- brembo(1)
- MANN-FILTER(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a4-5f-1n」の検索結果

S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個20日以内出荷安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン接続口径(3ポート)G1管接続口径圧力計:1/8定格電圧(V)24DC使用流体空気設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)耐圧力(MPa)1.5コイル節電回路付RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個23日以内出荷安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Seriesコモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応