カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(6)
- 日軽産業(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 日野自動車(3)
- イスカル(2)
- MSTコーポレーション(2)
- 神戸製鋼(2)
- CKD(2)
- タセト(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 日本ウェルディングロッド(2)
- 富山住友電工(2)
- エフピコ(2)
- Phenomenex(2)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 東リ(1)
- ブランドをもっと見る
「a4043」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA40
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1LA40
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA40)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A4
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-4~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-430Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)430形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
ロック付シリンダ CNGLA
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ CNGBA
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1KBA40)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-435Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)435クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLA
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-430Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)430クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-430Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)430作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-435Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)435クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-430Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)430作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40