カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,094)
  • メカニカル部品(1,237)
  • 油圧機器・油圧ホース(596)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(97)
  • エスコ(11,324)
  • MAZDA(マツダ)(11,113)
  • ホンダ(7,024)
  • ニッサン(5,301)
  • RS PRO(1,639)
  • BIGM(丸山製作所)(1,464)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,352)
  • トヨタ(1,350)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,314)
  • Panasonic(パナソニック)(1,245)
  • AMPHENOL(1,221)
  • コガネイ(990)
  • ミツビシ(965)
  • メディアカバーマーケット(778)
  • omron(オムロン)(698)
  • スバル(697)
  • WURTH ELEKTRONIK(650)
  • SUS(エスユーエス)(604)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5」の検索結果

20,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA5 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA5

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50
  • 空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC

    空気デジタルフロースイッチ PF2A5

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
  • PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511) SMC

    PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521) SMC

    PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551) SMC

    PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510) SMC

    PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 20-CDQ2A5 SMC

    20-CDQ2A5

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMC

    VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3バルブ(-)標準
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA54

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • ロック付薄形シリンダ (CDLQA50~) SMC

    ロック付薄形シリンダ (CDLQA50~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CK Series(CKG1A50-100YZ) SMC

    CK Series(CKG1A50-100YZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100
  • ZM Series(ZM103H-A5~) SMC

    ZM Series(ZM103H-A5~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50~)

    SMC
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • SYA52 SMC

    SYA52

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA50 SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA50

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • プロセスバルブ (VNA5~) SMC

    プロセスバルブ (VNA5~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • ZM Series(ZM103HT-A5LZ~) SMC

    ZM Series(ZM103HT-A5LZ~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T)NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • クランプシリンダ (磁石なし) CK1A5 SMC

    クランプシリンダ (磁石なし) CK1A5

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • CK Series(CKG1A50-50YAZ) SMC

    CK Series(CKG1A50-50YAZ)

    SMC
    399税込439
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50
  • J Series(JCQA50) SMC

    J Series(JCQA50)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • プロセスポンプ PA521 SMC

    プロセスポンプ PA521

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
  • SYA51 SMC

    SYA51

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • J Series(JCDQA50) SMC

    J Series(JCDQA50)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • LQ1U - ユニオン(LQ1U5A5B) SMC

    LQ1U - ユニオン(LQ1U5A5B)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-50DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-50DZ-~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA50~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA50~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-20DZ-~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
  • LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5A5B) SMC

    LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E5A5B)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオンエルボ異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8(B側)
  • 薄形シリンダ CDQ2KA50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KA50

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-30DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-30DMZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA50~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA50~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ Series(CQ2A50) SMC

    CQ Series(CQ2A50)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-30 SMC

    薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-30

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45 SMC

    薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-45

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WA50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WA50

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MG Series(MGPA50) SMC

    MG Series(MGPA50)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25 SMC

    薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-25

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-50 SMC

    薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-50

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14 SMC

    薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-14

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...