カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(17)
- RS PRO(13)
- 椿本チエイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- マキタ(2)
- ミニター(2)
- 青木精密工業(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- AMPHENOL(1)
- カワグレ(1)
- PROST's(1)
- ブランドをもっと見る
「a5054」の検索結果
特価

サインロッドレスシリンダ/基本形 REA50
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/sシリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-54DMZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)54タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-54DZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)54タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-545Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)545クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-545Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)545クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-540Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)540クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付