カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- MAZDA(マツダ)(1,313)
- エスコ(1,113)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- ミツビシ(225)
- RS PRO(208)
- ホンダ(169)
- ハンマーキャスター(156)
- トヨタ(140)
- ニッサン(108)
- スバル(99)
- ユーエイキャスター(78)
- スリーピース(55)
- TRUSCO(45)
- 日東工業(45)
- 三木プーリ(45)
- T.SIN(テイシン電機)(40)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a58」の検索結果
特価

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
CDQ2A40-58
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から9日以内出荷・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。取付け方法【レギュレータ】(A)ダイレクト取付
薄形シリンダ CDQ2A32-58
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2A40-58DCMZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A80-58
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)58磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-58DMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-58DCZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-58DCMZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-58DCZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-58DMZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-58DMZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-58DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-58DCMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-5~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)
SMC¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-5~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ
SMC¥989税込¥1,0881個3日以内出荷から14日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DZ~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下