カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,852)
- メカニカル部品(227)
- 油圧機器・油圧ホース(129)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(33)
- BIGM(丸山製作所)(953)
- Hirschmann Test & Measurement(240)
- JAPANNEXT(211)
- KYOWA(協和製作所)(224)
- MAZDA(マツダ)(2,336)
- Panasonic(パナソニック)(821)
- RS PRO(359)
- アズワン(253)
- イマオコーポレーション(217)
- エスコ(604)
- スズキ(542)
- テンパール工業(229)
- トヨタ(874)
- ニッサン(1,333)
- ホンダ(2,863)
- ミツビシ(338)
- 三菱電機(314)
- 河村電器産業(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60TN)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KN)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグインポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(N) マイナスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60K)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60K)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KT)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
AC10A-60A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ(AC40A-60)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし排気機構リリーフタイプ
真空パッド ZP3-T
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
薬液用バルブ (LVA6~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。管接続口径(10) 1材質(アクチュエータ)PPS材質(ボディ)(A) SUS材質(ダイヤフラム)PTFE
薄形シリンダ CDQ2A63-60
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
薄形シリンダ CDQ2A32-60
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T035
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら