カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,877)
- メカニカル部品(126)
- 油圧機器・油圧ホース(65)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(33)
- MAZDA(マツダ)(2,550)
- エスコ(968)
- マルヤス電業(689)
- KITZ(キッツ)(492)
- 岩崎製作所(334)
- ニッサン(329)
- RS PRO(329)
- Kawasaki(320)
- ホンダ(299)
- リケン(250)
- 東洋バルヴ(232)
- ベン(230)
- ミツビシ(207)
- BIGM(丸山製作所)(204)
- 京セラ(201)
- アカギ(193)
- TRUSCO(190)
- サンコーインダストリー(189)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「a65」の検索結果

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から11日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)
SMC(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
薄形シリンダ CDQ2A80-65
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)65タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A63-65
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-65
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS32NZA)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形モータ種類(NZ) 取付形状Z
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)
SMC¥889税込¥9781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZA)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)
SMC¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)
SMC¥889税込¥9781個4日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25-16~)
SMC¥289~税込¥318~1個4日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40-16~)
SMC¥339~税込¥373~1個5日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
...