カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(71)
- ホンダ(57)
- マルヤス電業(19)
- ミツビシ(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ニッサン(18)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 三菱電機(11)
- TECH(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- オーム電機(7)
- 日本ナインスター(7)
- SUS(エスユーエス)(5)
- エスコ(4)
- トヨタ(4)
- カーシーカシマ(4)
- エイト(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a704」の検索結果

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個20日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704A)
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(A) NBRシール
水用デジタルフロースイッチ PF3W70
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。定格流量(L/min)0.5~4
プロセスバルブ (VNB70~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB7ポート数2作動方式パイロット式
クーラントバルブ VNC70
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ7
クーラントバルブ (VNC7~)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC704B)
SMC¥66,980税込¥73,6781個20日以内出荷型式VNC7材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AL)
SMC¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(50A) 2作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704CS)
SMC¥109,800税込¥120,7801個20日以内出荷型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704C)
SMC¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704B)
SMC¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AS)
SMC¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(50A) 2作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704BS)
SMC¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット
SMC¥799税込¥8791個40日以内出荷25A-PF3W704/720/504/520用用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。付属品タッピングねじ(3X8)4本付きRoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-704Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)704クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個40日以内出荷適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応